Non retournable

L'Ebenoid - Axiome T1 E27 LED 370lm 3000K HF AV noir - 073204

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 370 lm

  • puissance du système - 9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870732046

Réf. Sonepar

00057073204

Réf. Fournisseur

073204

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

370 lm

puissance du système:

9 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP54

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

37 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

source lumineuse:

LED interchangeable

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

10...10 W

pays de fabrication:

TUNISIE

Hublot LED Axiome T1 E27 370lm 3000K hyperfréquence antivandale noir, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, applique/plafond, puiss.:10 W, L70/B50:35000 h, test fil incand.:650 °C, efficience:50lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et d'épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en 2 parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène noir et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Equipé d'une lampe LED.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid