Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Axiome T1 E27 SSL HF AV noir - 073202

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 42 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - Sup. à IK10

  • douille - E27

  • couleur du boîtier/corps - noir

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870732022

Réf. Sonepar

00057073202

Réf. Fournisseur

073202

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

42 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

Sup. à IK10

douille:

E27

couleur du boîtier/corps:

noir

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Hublot Axiome T1 E27 sans source lumineuse hyperfréquence antivandale noir, classe II, avec détecteur de mouvement, > IK10, IP54, montage en applique/plafond, puissance:42 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel et polyvalent. Diamètre optimisé de 260mm et épaisseur 98mm (taille 1). Embase et diffuseur en deux parties pour simplifier la pose. Corps polypropylène noir et diffuseur polycarbonate opale. Détection HF. Douille E27 sans lampe.

Les Atouts de la gamme:

Axiome, hublot fonctionnel ultra polyvalent. Embase et diffuseur en polycarbonate. Disponible en 2 tailles, On/OFF, hyperfréquence, infrarouge et préavis de veille. Le + : prédécoupe pour l'arrivée en goulotte en rénovation.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid