L'Ebenoid - Axiome T2 2xE27 LED 1000lm 3000K HF AV blanc - 073054

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1000 lm
puissance du système - 18 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870730547
Réf. Sonepar
00057073054
Réf. Fournisseur
073054
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1000 lm
puissance du système:
18 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
50 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
Sup. à IK10
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


