L'Ebenoid - Barrette 10 mm² noire EAN - 386821

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 10...10 mm²
courant assigné In - 32 A
nombre de pôles - 12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 10...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477873868216
Réf. Sonepar
00057386821
Réf. Fournisseur
386821
Marque
L'Ebenoid
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
10...10 mm²
courant assigné In:
32 A
nombre de pôles:
12
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
10...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
noir
écart central entre les trous:
12 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
850...850 °C
largeur:
21 mm
hauteur:
18 mm
profondeur:
133 mm
plaque de fermeture requise:
Non
transparent:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Dominos porcelaine, barrettes et bornes : une gamme complète pour des connexions électriques fiables, robustes et normées. Excellente tenue thermique et mécanique, pour tous types d’installations pro ou domestiques.
Quelques mots du fabricant :
Accessoires de câblage Lebenoid : fiabilité pour vos connexions.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


