L'Ebenoid - Barrette 2,5 mm² noire EAN - 386801

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
courant assigné In - 15 A
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - autre
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477873868018
Réf. Sonepar
00057386801
Réf. Fournisseur
386801
Marque
L'Ebenoid
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
courant assigné In:
15 A
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
autre
couleur:
noir
écart central entre les trous:
8 mm
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
largeur:
15 mm
hauteur:
12 mm
profondeur:
93 mm
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de la gamme:
Dominos porcelaine, barrettes et bornes : une gamme complète pour des connexions électriques fiables, robustes et normées. Excellente tenue thermique et mécanique, pour tous types d’installations pro ou domestiques.
Quelques mots du fabricant :
Accessoires de câblage Lebenoid : fiabilité pour vos connexions.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


