Non retournable

L'Ebenoid - Barrette 25 mm² noire EAN - 386841

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Barrette 25 mm² noire EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 25...25 mm²

  • courant assigné In - 63 A

  • nombre de pôles - 12

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 25...25 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873868414

Réf. Sonepar

00057386841

Réf. Fournisseur

386841

Marque

L'Ebenoid

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

25...25 mm²

courant assigné In:

63 A

nombre de pôles:

12

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

25...25 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

noir

écart central entre les trous:

18 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

850...850 °C

largeur:

33 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

214 mm

plaque de fermeture requise:

Non

transparent:

Non

pays de fabrication:

CHINE

Barrette de connexion 25mm² noire EAN, larg:33mm, hauteur:28mm, prof:214mm, raccordement à vis, écart central entre les trous:18mm, section cable rigide:25mm², section cable souple:25mm², courant assigné In:63 A

Les Atouts de la gamme:

Dominos porcelaine, barrettes et bornes : une gamme complète pour des connexions électriques fiables, robustes et normées. Excellente tenue thermique et mécanique, pour tous types d’installations pro ou domestiques.

Quelques mots du fabricant :

Accessoires de câblage Lebenoid : fiabilité pour vos connexions.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid