Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

L'Ebenoid - Bloc 3x16A+T 3G1-1,5m - 012710

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 3x16A+T 3G1-1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Non

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • nombre de prises avec contact de terre - 3

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870127101

Réf. Sonepar

00057012710

Réf. Fournisseur

012710

Marque

L'Ebenoid

Avec dispositif on/off:

Non

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

nombre de prises avec contact de terre:

3

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

3

interrupteur différentiel:

Non

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

puissance de raccordement max.:

3680 W

Bloc 3 prises 16A avec terre 3G1. Longueur câble 1,5m blanc, section de conducteur:1 mm², forme de boîtier:rectangulaire

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid