L'Ebenoid - Bloc 3x16A+T 3G1,5-3m - 012702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
nombre de prises avec contact de terre - 3
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870127026
Réf. Sonepar
00057012702
Réf. Fournisseur
012702
Marque
L'Ebenoid
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
nombre de prises avec contact de terre:
3
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
3
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
puissance de raccordement max.:
3680 W
Les Atouts de l'article:
Multiprises standards avec prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu’à 6 chargeurs. Certifies NF. IP20. Un design soigné et des coloris qui s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie. Un interrupteur manipulable à la main ou a
Les Atouts de la gamme:
Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées
Quelques mots du fabricant :
Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


