L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T 3G1-1,5m - 012712

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Non
protection contre les surtensions - Non
matériau - plastique
nombre de prises avec contact de terre - 4
sans halogène - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3477870127125
Réf. Sonepar
00057012712
Réf. Fournisseur
012712
Marque
L'Ebenoid
Avec dispositif on/off:
Non
protection contre les surtensions:
Non
matériau:
plastique
nombre de prises avec contact de terre:
4
sans halogène:
Oui
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
4
interrupteur différentiel:
Non
filtre anti-parasite réseau:
Non
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1 mm²
avec couverture:
Non
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
longueur d'alimentation:
1.5 m
prise inclinée ou inclinable:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
puissance de raccordement max.:
3680 W
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


