L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T 3G1,5-1,5m - 012707

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de prises avec contact de terre - 4
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
courant nominal - 16 A
section de conducteur - 1.5 mm²
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870127071
Réf. Sonepar
00057012707
Réf. Fournisseur
012707
Marque
L'Ebenoid
nombre de prises avec contact de terre:
4
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


