L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T inter 3G1-1,5m - 012713

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T inter 3G1-1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870127132

Réf. Sonepar

00057012713

Réf. Fournisseur

012713

Marque

L'Ebenoid

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

nombre de prises avec contact de terre:

4

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

4

interrupteur différentiel:

Oui

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

puissance de raccordement max.:

3680 W

Bloc 4 prises 16A avec terre interrupteur 3G1. Longueur câble 1,5m blanc, section de conducteur:1 mm², forme de boîtier:rectangulaire

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid