L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T inter 3G1,5-5m - 012721

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 4x16A+T inter 3G1,5-5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de prises avec contact de terre - 4

  • couleur - blanc

  • forme de boîtier - rectangulaire

  • courant nominal - 16 A

  • section de conducteur - 1.5 mm²

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870127217

Réf. Sonepar

00057012721

Réf. Fournisseur

012721

Marque

L'Ebenoid

nombre de prises avec contact de terre:

4

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1.5 mm²

longueur d'alimentation:

5 m

pays de fabrication:

CHINE

Bloc 4 prises 16A avec terre interrupteur 3G1,5. Longueur câble 5m blanc, forme de boîtier:rectangulaire

Les Atouts de l'article:

Multiprises standards avec prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu’à 6 chargeurs. Certifies NF. IP20. Un design soigné et des coloris qui s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie. Un interrupteur manipulable à la main ou a

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées

Quelques mots du fabricant :

Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid