🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

L'Ebenoid - Bloc 5x16A+T inter 3G1-1,5m - 012715

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Bloc 5x16A+T inter 3G1-1,5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • Avec dispositif on/off - Oui

  • protection contre les surtensions - Non

  • matériau - plastique

  • nombre de prises avec contact de terre - 5

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477870127156

Réf. Sonepar

00057012715

Réf. Fournisseur

012715

Marque

L'Ebenoid

Avec dispositif on/off:

Oui

protection contre les surtensions:

Non

matériau:

plastique

nombre de prises avec contact de terre:

5

sans halogène:

Oui

couleur:

blanc

forme de boîtier:

rectangulaire

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

5

interrupteur différentiel:

Oui

filtre anti-parasite réseau:

Non

courant nominal:

16 A

section de conducteur:

1 mm²

avec couverture:

Non

qualité du matériau:

thermoplastique

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

longueur d'alimentation:

1.5 m

prise inclinée ou inclinable:

Oui

puissance de raccordement max.:

3680 W

Bloc 5 prises 16A avec terre interrupteur 3G1. Longueur câble 1,5m blanc, section de conducteur:1 mm², forme de boîtier:rectangulaire

Les Atouts de l'article:

Multiprises standards avec prises décalées qui offrent la possibilité de connecter jusqu’à 6 chargeurs. Certifies NF. IP20. Un design soigné et des coloris qui s’intègrent parfaitement dans les lieux de vie. Un interrupteur manipulable à la main ou a

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées

Quelques mots du fabricant :

Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid