L'Ebenoid - Bloc 5x16A+T inter 3G1,5-3m - 012716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
Avec dispositif on/off - Oui
nombre de prises avec contact de terre - 5
couleur - blanc
forme de boîtier - rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 5
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870127163
Réf. Sonepar
00057012716
Réf. Fournisseur
012716
Marque
L'Ebenoid
Avec dispositif on/off:
Oui
nombre de prises avec contact de terre:
5
couleur:
blanc
forme de boîtier:
rectangulaire
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
5
courant nominal:
16 A
section de conducteur:
1.5 mm²
longueur d'alimentation:
1.5 m
pays de fabrication:
CHINE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


