Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Borne à pattes 2x50mm² - 086905

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Borne à pattes 2x50mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 50...50 mm²

  • courant assigné In - 100 A

  • section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 2...2 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870869056

Réf. Sonepar

00057086905

Réf. Fournisseur

086905

Marque

L'Ebenoid

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

50...50 mm²

courant assigné In:

100 A

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

2...2 mm²

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

autre

écart central entre les trous:

37 mm

section de raccordement cable rigide:

50...50 mm²

section de raccordement cable souple:

50...50 mm²

largeur:

23 mm

hauteur:

48 mm

Borne à pattes 2x50mm², larg:23mm, hauteur:48mm, température d'utilisation:135 °C, borne à ressort, écart central entre les trous:37mm, section cable rigide:50mm², section cable souple:50mm², courant assigné In:100 A

Les Atouts de la gamme:

Dominos porcelaine, barrettes et bornes : une gamme complète pour des connexions électriques fiables, robustes et normées. Excellente tenue thermique et mécanique, pour tous types d’installations pro ou domestiques.

Quelques mots du fabricant :

Accessoires de câblage Lebenoid : fiabilité pour vos connexions.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid