Non retournable

L'Ebenoid - Cadre saillie 80x80 EAN - 325506

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Cadre saillie 80x80 EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - cadre apparent

  • couleur - blanc

  • forme - carré

  • largeur d'appareil - 80 mm

  • hauteur d'appareil - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873255061

Réf. Sonepar

00057325506

Réf. Fournisseur

325506

Marque

L'Ebenoid

composition:

cadre apparent

couleur:

blanc

forme:

carré

largeur d'appareil:

80 mm

hauteur d'appareil:

80 mm

profondeur d'appareil:

40 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Cadre saillie 80x80 EAN blanc, composition:cadre apparent, forme:carré, largeur d'appareil:80 mm, hauteur d'appareil:80 mm, profondeur d'appareil:40 mm

Les Atouts de l'article:

Pour de transformer les mécanismes encastrables en solutions de montage en saillie, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des cadres saillie. Idéal pour les bâtiments existants ou les rénovations, sans travaux de maçonnerie.

Les Atouts de la gamme:

Pour des connexions sûres, pratiques et esthétiques dans tous types d’installations électrique, ebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des sorties de câble et cadres saillie

Quelques mots du fabricant :

Cadres saillie Lebenoid : un montage facile et une finition soignée.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid