L'Ebenoid - Cordon 16A 2P+T 3G1,5-blanc-3m - 037106

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 3 m
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870371061
Réf. Sonepar
00057037106
Réf. Fournisseur
037106
Marque
L'Ebenoid
longueur:
3 m
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
fiche CEE
type raccordement 2:
extrémité de ligne libre
conduit spiralé:
Non
avec interrupteur pour câble souple:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


