L'Ebenoid - Cordon 16A 2P+T 3G1,5-blanc-5m - 037112

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 5 m
couleur de gaine - blanc
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 3
courant nominal - 16 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870371122
Réf. Sonepar
00057037112
Réf. Fournisseur
037112
Marque
L'Ebenoid
longueur:
5 m
couleur de gaine:
blanc
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
3
courant nominal:
16 A
type raccordement 1:
fiche CEE
type raccordement 2:
extrémité de ligne libre
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Cordons d’alimentation pour connecter tous types d’équipements jusqu'à une puissance de 3500W. Adaptateur P17, 16 A 2P + T H 05 VVF 3G1.5 mm², longueur 5m. Emballage : Sachet plastique / Cavalier carton.
Les Atouts de la gamme:
Pour des connexions fiables pour différentes utilisation, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, des adaptateurs normalisés pour le branchement d‘appareils de Classe I et/ou II, des multiprises standards avec prises décalées
Quelques mots du fabricant :
Raccordements électriques Lebenoid : une connexion fiable pour chaque utilisation.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


