Non retournable

L'Ebenoid - Cordon de combiné M/M RJ9 ivoire - 032770

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Cordon de combiné M/M RJ9 ivoire

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - RJ9 4(2)

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - RJ9 4(2)

  • couleur de gaine - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870327709

Réf. Sonepar

00057032770

Réf. Fournisseur

032770

Marque

L'Ebenoid

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

RJ9 4(2)

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

RJ9 4(2)

couleur de gaine:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Cordon de combiné M/M RJ9 ivoire, finition raccordement 1:prise (mâle), finition raccordement 2:prise (mâle), type de connecteur raccordement 1:RJ9 4(2), type de connecteur raccordement 2:RJ9 4(2)

Les Atouts de l'article:

Cordon RJ9 mâle-mâle, liaison combiné/téléphone, 4P4C, finition ivoire.

Les Atouts de la gamme:

Fiches, cordons, répartiteurs et adaptateurs TV/PTT pour des installations simples, fiables et compatibles. Connexion antenne, téléphone, combiné ou RJ45 avec accessoires de pose pour un câblage propre et durable

Quelques mots du fabricant :

Réseau VDI Lebenoid : la solidité au service de votre réseau.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid