L'Ebenoid - Cordon de combiné M/M RJ9 noir - 032772

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - RJ9 4(2)
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - RJ9 4(2)
longueur - 1.5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870327723
Réf. Sonepar
00057032772
Réf. Fournisseur
032772
Marque
L'Ebenoid
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
RJ9 4(2)
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
RJ9 4(2)
longueur:
1.5 m
nombre de conducteurs:
2
couleur de gaine:
noir
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Cordon RJ9 mâle-mâle, liaison combiné/téléphone, 4P4C, finition noire.
Les Atouts de la gamme:
Fiches, cordons, répartiteurs et adaptateurs TV/PTT pour des installations simples, fiables et compatibles. Connexion antenne, téléphone, combiné ou RJ45 avec accessoires de pose pour un câblage propre et durable
Quelques mots du fabricant :
Réseau VDI Lebenoid : la solidité au service de votre réseau.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


