L'Ebenoid - D2L LED 1200lm 4000K HF AV - 077705


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1200 lm
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3477870777054
Réf. Sonepar
00057077705
Réf. Fournisseur
077705
Réf. Commerciale
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1200 lm
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP55
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
efficacité lumineuse:
80 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Hublot LED compact pour un encombrement réduit. Zéro maintenance. Prêt à poser avec bornier rapide, chevilles multi-matériaux et visserie Torx. Conception monobloc tout polycarbonate. Neuf et rénovation.
Les Atouts de la gamme:
D2L : simple et compact. Idéal en rénovation, prédécoupe arrivée câble. Hublot fonctionnel ultra compact et antivandale. En polycarbonate pour une meilleure résistance aux chocs. en version ON/OFF ou HFA. Collerette noire, blanche ou grise anthracite
Idéal en rénovation: seulement 2 points de fixation et 2 prédécoupes pour l'arrivée du câble. Colerette noire, blanche ou grise anthracite (livrée avec le produit ou vendure séparément).