Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Domino porcelaine 2P 4 mm² EAN - 386701

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Domino porcelaine 2P 4 mm² EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 4...4 mm²

  • nombre de pôles - 2

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873867011

Réf. Sonepar

00057386701

Réf. Fournisseur

386701

Marque

L'Ebenoid

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

4...4 mm²

nombre de pôles:

2

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

céramique

Domino porcelaine 2 pôles 4mm² EAN blanc, température d'utilisation:230 °C, raccordement à vis, section cable rigide:4mm², section cable souple:4mm², matériau du corps isolant:céramique

Les Atouts de la gamme:

Dominos porcelaine, barrettes et bornes : une gamme complète pour des connexions électriques fiables, robustes et normées. Excellente tenue thermique et mécanique, pour tous types d’installations pro ou domestiques.

Quelques mots du fabricant :

Accessoires de câblage Lebenoid : fiabilité pour vos connexions.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid