L'Ebenoid - Domino porcelaine 3P 16 mm² - 086706

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Domino porcelaine 3P 16 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 16...16 mm²

  • nombre de pôles - 3

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis

  • mode de pose - autre

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870867069

Réf. Sonepar

00057086706

Réf. Fournisseur

086706

Marque

L'Ebenoid

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

16...16 mm²

nombre de pôles:

3

finition raccordement électrique 1:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

couleur:

blanc

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

section de raccordement cable souple:

16...16 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

céramique

température de fonctionnement:

230...230 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Domino porcelaine 3 pôles 16mm² blanc, température d'utilisation:230 °C, raccordement à vis, section cable rigide:16mm², section cable souple:16mm², matériau du corps isolant:céramique

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid