L'Ebenoid - Dune visière E27 LED 500lm 3000K AV blanc - 076152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 500 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870761527
Réf. Sonepar
00057076152
Réf. Fournisseur
076152
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP54
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
50 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
douille:
E27
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
10...10 W
couleur de la lumière:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 106mm, Installation murale uniquement, finition blanc ou noir Appareil, avec visière et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires). IP54, IK10, classe II, 650 °C. Solution Antivandale : 4 p
Les Atouts de la gamme:
Applique murale compacte, la gamme Dune est pratique à installer. Disponible en deux coloris et quatre designs (version simple, casquette, grille ou visière), les modèles compatibles ampoules E27 permettent des économies d'énergie.
Quelques mots du fabricant :
Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


