Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Dune visière E27 SSL AV blanc - 079063

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • douille - E27

  • classe de protection - II

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870790633

Réf. Sonepar

00057079063

Réf. Fournisseur

079063

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

douille:

E27

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

Applique Dune visière E27 sans source lumineuse antivandale blanc, classe II, IK10, IP54, montage en applique, puissance du système:15 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Hublot compact de diamètre 245mm, profondeur 106mm, Installation murale uniquement, finition blanc ou noir Appareil, avec visière et diffuseur polycarbonate (Anneau et diffuseur solidaires).IP54, IK10, classe II, 650 °C.Solution Antivandale : 4 poi

Les Atouts de la gamme:

Applique murale compacte, la gamme Dune est pratique à installer. Disponible en deux coloris et quatre designs (version simple, casquette, grille ou visière), les modèles compatibles ampoules E27 permettent des économies d'énergie.

Quelques mots du fabricant :

Appliques Lebenoid : un éclairage décoratif et fonctionnel.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid