L'Ebenoid - Dune visière E27 SSL AV noir - 079064

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 15 W
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
classe de protection - II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870790640
Réf. Sonepar
00057079064
Réf. Fournisseur
079064
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
15 W
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


