L'Ebenoid - Eo LED 1300lm 4000K PC 2P+T blanc - 055334

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1300 lm
puissance du système - 11 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 40000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870553344
Réf. Sonepar
00057055334
Réf. Fournisseur
055334
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
1300 lm
puissance du système:
11 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
40000 h
efficacité lumineuse:
118 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Les Atouts de l'article:
Réglette, longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version équipée d'une platine LED 11W. Sans interrupteur. Prise 16A 2P+T. Classe I.
Les Atouts de la gamme:
Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.
Quelques mots du fabricant :
Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


