Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 3000K IR PC 2P+T blanc - 055316

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 8 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870553160

Réf. Sonepar

00057055316

Réf. Fournisseur

055316

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

8 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

50 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

Réglette Eo avec source lumineuse avec prise 2 pôles + terre et infrarouge blanc, classe I, détect de mouvts transversaux, IK07, IP24, applique, puiss.:8 W, flux:400lm, L70/B50:35000h, photobio:GR0, test fil incand.:650 °C, eff:57.1lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 8W. Sans interrupteur. Avec prise 2P+T. Classe I. Détecteur infrarouge intégré.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid