L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 4000K inter blanc - 055343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 400 lm
puissance du système - 7 W
indice de protection (IP) - IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h
efficacité lumineuse - 57.1 lm/W
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870553436
Réf. Sonepar
00057055343
Réf. Fournisseur
055343
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
400 lm
puissance du système:
7 W
indice de protection (IP):
IP24
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
35000 h
efficacité lumineuse:
57.1 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
source lumineuse:
LED interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
TUNISIE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


