Non retournable

L'Ebenoid - Eo S19 LED 400lm 4000K PC 20VA blanc - 055347

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • puissance du système - 7 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 35000 h

  • efficacité lumineuse - 57.1 lm/W

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870553474

Réf. Sonepar

00057055347

Réf. Fournisseur

055347

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

400 lm

puissance du système:

7 W

indice de protection (IP):

IP24

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

35000 h

efficacité lumineuse:

57.1 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

source lumineuse:

LED interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

TUNISIE

Réglette LED Eo S19 400lm 4000K prise 20VA blanc, classe II, IK07, IP24, applique, puiss.:7 W, L70/B50 à 25°C:35000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:650 °C, efficience:57,1lm/W

Les Atouts de l'article:

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Version lampée avec un tube LED 7W. Sans interrupteur. Transfo 230V 20VA avec prise rasoir 2P. Classe II.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid