Non retournable

L'Ebenoid - Eo S19 SSL Inter PC 20VA blanc - 255218

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 75 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • avec détecteur de mouvement - Non

  • source lumineuse fournie - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477872552185

Réf. Sonepar

00057255218

Réf. Fournisseur

255218

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

75 W

indice de protection (IP):

IP24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Non

source lumineuse:

lampe à incandescence

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

pays de fabrication:

TUNISIE

largeur:

445 mm

hauteur/profondeur:

90 mm

Réglette Eo S19 sans source lumineuse interrupteur prise 20VA blanc, classe II, IK07, IP24, montage en applique, puissance du système:75 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Réglette type linolite, douilles S19 de longeueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm.Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc.Livré sans lampe, 1X50 maxi, culot S19.Interrupteur intégré. Transfo 230V 20 VA avec prise rasoir 2P.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid