Non retournable

L'Ebenoid - Eo S19 SSL IR PC 2P+T blanc - 055216

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP24

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • classe de protection - I

  • test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 - 650 °C - 30 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870552163

Réf. Sonepar

00057055216

Réf. Fournisseur

055216

Marque

L'Ebenoid

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP24

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

pays de fabrication:

TUNISIE

Réglette Eo sans source lumineuse avec prise 2 pôles + terre et détecteur infrarouge blanc, classe I, avec détecteur de mouvements transversaux, IK07, IP24, montage en applique, puissance:11 W, test au fil incandescent:650 °C

Les Atouts de l'article:

Réglette longueur 445mm, largeur 64mm et profondeur 90mm. Embase polypropylène, diffuseur polycarbonate blanc. Livré sans lampe, 1x50W maxi, culot S19. Sans interrupteur. Prise 2P+T. Classe I. Détecteur infrarouge intégré.

Les Atouts de la gamme:

Eo, réglette de salle de bain et cuisine classique et fonctionnelle. Corps en polypropylène et diffuseur en polycarbonate, Eo est disponible avec plusieurs types de sources. Disponible avec et sans interrupteur et détecteur infrarouge.

Quelques mots du fabricant :

Réglettes salle de bain/cuisine Lebenoid : lumière ciblée et durable.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid