L'Ebenoid - Eo S19 SSL PC 2P+T blanc - 055214

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance du système - 75 W
indice de protection (IP) - IP24
indice de protection contre les chocs (IK) - IK07
avec détecteur de mouvement - Non
source lumineuse fournie - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870552149
Réf. Sonepar
00057055214
Réf. Fournisseur
055214
Marque
L'Ebenoid
puissance du système:
75 W
indice de protection (IP):
IP24
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
source lumineuse:
lampe à incandescence
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique opalin
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
pays de fabrication:
TUNISIE
largeur:
445 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


