Non retournable

L'Ebenoid - Fiche F TV à visser - 032620

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche F TV à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - prise (Plug)

  • type de câble - autre

  • type de connexion - vis

  • pays de fabrication - TUNISIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870326207

Réf. Sonepar

00057032620

Réf. Fournisseur

032620

Marque

L'Ebenoid

modèle:

prise (Plug)

type de câble:

autre

type de connexion:

vis

pays de fabrication:

TUNISIE

Fiche Femelle TV à visser, modèle:prise (Plug), type de connexion:vis

Les Atouts de l'article:

Fiche F vissable, parfaite pour coaxial RG6, montage sans outil.

Les Atouts de la gamme:

Fiches, cordons, répartiteurs et adaptateurs TV/PTT pour des installations simples, fiables et compatibles. Connexion antenne, téléphone, combiné ou RJ45 avec accessoires de pose pour un câblage propre et durable

Quelques mots du fabricant :

Réseau VDI Lebenoid : la solidité au service de votre réseau.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid