L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau gris - 121427

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • courant nominal - 16 A

  • couleur - gris

  • direction d'enfichage - droit

  • tension nominale - 250 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477871214275

Réf. Sonepar

00057121427

Réf. Fournisseur

121427

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

courant nominal:

16 A

couleur:

gris

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche femelle 16A 2 pôles + terre anneau gris, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid