L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau noir - 121425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
courant nominal - 16 A
couleur - noir
direction d'enfichage - droit
tension nominale - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477871214251
Réf. Sonepar
00057121425
Réf. Fournisseur
121425
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
courant nominal:
16 A
couleur:
noir
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
pays de fabrication:
FRANCE
Fiche femelle 16A 2 pôles + terre anneau noir, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


