L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau noir EAN - 321425

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T anneau noir EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873214259

Réf. Sonepar

00057321425

Réf. Fournisseur

321425

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

nombre de pôles:

2

modèle:

coupleur CEE 7/3 (type F)

couleur:

noir

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche femelle 16A 2 pôles + terre anneau noir EAN, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20

Les Atouts de l'article:

Qu’il s’agisse d’une installation neuve ou d’un remplacement, ces fiches offrent un raccordement sûr, rapide et conforme aux normes en vigueur

Les Atouts de la gamme:

Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid