L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T gris EAN - 321352

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T gris EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • adapté à une broche de contact de protection - Non

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

  • nombre de pôles - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873213528

Réf. Sonepar

00057321352

Réf. Fournisseur

321352

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

adapté à une broche de contact de protection:

Non

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

nombre de pôles:

2

modèle:

coupleur CEE 7/3 (type F)

couleur:

gris

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche femelle 16A 2 pôles + terre gris EAN, tension nominale:250 V, direction d'enfichage:droit, IP20

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid