L'Ebenoid - Fiche femelle 16A 2P+T IP65 EAN - 321480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
courant nominal - 16 A
couleur - noir
direction d'enfichage - droit
tension nominale - 250 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477873214808
Réf. Sonepar
00057321480
Réf. Fournisseur
321480
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP65
courant nominal:
16 A
couleur:
noir
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
Qu’il s’agisse d’une installation neuve ou d’un remplacement, ces fiches offrent un raccordement sûr, rapide et conforme aux normes en vigueur
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


