L'Ebenoid - Fiche femelle 3x16A 2P+T IP44 - 021485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
adapté à une broche de contact de protection - Non
courant nominal - 16 A
matériau - caoutchouc
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870214856
Réf. Sonepar
00057021485
Réf. Fournisseur
021485
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP44
adapté à une broche de contact de protection:
Non
courant nominal:
16 A
matériau:
caoutchouc
couleur:
noir
sans halogène:
Non
direction d'enfichage:
coudé
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
pays de fabrication:
AUTRICHE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


