L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T anneau gris EAN - 321406

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP20
couleur - gris
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
modèle - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477873214068
Réf. Sonepar
00057321406
Réf. Fournisseur
321406
Marque
L'Ebenoid
indice de protection (IP):
IP20
couleur:
gris
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
modèle:
autre
direction d'enfichage:
droit
tension nominale:
250 V
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Qu’il s’agisse d’une installation neuve ou d’un remplacement, ces fiches offrent un raccordement sûr, rapide et conforme aux normes en vigueur
Les Atouts de la gamme:
Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.
Quelques mots du fabricant :
Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


