Non retournable

L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP40 EAN - 321471

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T IP40 EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • couleur - noir

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873214716

Réf. Sonepar

00057321471

Réf. Fournisseur

321471

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP44

couleur:

noir

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

modèle:

autre

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

FRANCE

Fiche mâle 16A 2 pôles + terre IP40 EAN noir, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit. IP44 siconnecté avec 21474

Les Atouts de l'article:

Qu’il s’agisse d’une installation neuve ou d’un remplacement, ces fiches offrent un raccordement sûr, rapide et conforme aux normes en vigueur

Les Atouts de la gamme:

Pour répondre à tous les besoins en matière de connexion électrique domestique ou professionnelle, lebenoid intègre à sa gamme complète d'accessoires électriques, une multitude de douilles et adaptateurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

Fiches & socles mobiles Lebenoid : un branchement simple en toute sécurité.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid