L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille blanc - 121148

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - blanc

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3477871211489

Réf. Sonepar

00057121148

Réf. Fournisseur

121148

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

blanc

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

matériau:

plastique

modèle:

autre

qualité du matériau:

thermoplastique

direction d'enfichage:

droit

technique de raccordement:

borne à vis

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

TUNISIE

Fiche mâle 16A 2 pôles + terre portefeuille blanc, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid