L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille gris EAN - 321146

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fiche mâle 16A 2P+T portefeuille gris EAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • couleur - gris

  • nombre de pôles - 3

  • courant nominal - 16 A

  • modèle - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477873211463

Réf. Sonepar

00057321146

Réf. Fournisseur

321146

Marque

L'Ebenoid

indice de protection (IP):

IP20

couleur:

gris

nombre de pôles:

3

courant nominal:

16 A

modèle:

autre

direction d'enfichage:

droit

tension nominale:

250 V

pays de fabrication:

TUNISIE

Fiche mâle 16A 2 pôles + terre portefeuille gris EAN, tension nominale:250 V, modèle:broche de contact de protection, direction d'enfichage:droit, IP20

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid