L'Ebenoid - Fixation pour tube CEI 20 - 068602

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 20 mm
type de fixation - autre
modèle - unilobé
nombre de câbles/tubes - 1
pays de fabrication - BELGIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870686028
Réf. Sonepar
00057068602
Réf. Fournisseur
068602
Marque
L'Ebenoid
diamètre nominal:
20 mm
type de fixation:
autre
modèle:
unilobé
nombre de câbles/tubes:
1
pays de fabrication:
BELGIQUE
Fixation pour tube CEI 20, modèle:unilobé, type de fixation:collage, type de fixation:fixation à rail, type de fixation:trou de vis, nombre de câbles/tubes:1, diamètre nominal:20 mm
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


