L'Ebenoid - Fusible gG 10x38 16A - 061016

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870610160
Réf. Sonepar
00057061016
Réf. Fournisseur
061016
Marque
L'Ebenoid
taille:
10x38 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
pays de fabrication:
ESPAGNE
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


