L'Ebenoid - Fusible gG 10x38 6A - 061006

LEBENOID
CopieCopie
L'Ebenoid - Fusible gG 10x38 6A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870610061

Réf. Sonepar

00057061006

Réf. Fournisseur

061006

Marque

L'Ebenoid

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

classe de fonctionnement:

gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)

Fusible gG 10x38 6A, taille:10x38 mm, tension assignée (Ue):250 V, classe de fonctionnement:gL/gG (gamme complète protection de lignes/protection d'appareils)

Les Atouts de l'article:

Pour garantir la sécurité de vos équipements contre les surintensités, tout en assurant une continuité de service optimale.

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de fusibles aM, gG : protection fiable des circuits moteurs, généraux ou résidentiels. Large choix de calibres, voyants ou percuteurs pour une maintenance rapide et sécurisée

Quelques mots du fabricant :

Fusibles Lebenoid : une protection fiable pour vos installations.

L'Ebenoid

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid