L'Ebenoid - Fusible gG 14x51 32A - 061232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 32 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870612324
Réf. Sonepar
00057061232
Réf. Fournisseur
061232
Marque
L'Ebenoid
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
32 A
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
pays de fabrication:
ESPAGNE
Les Atouts de l'article:
Pour garantir la sécurité de vos équipements contre les surintensités, tout en assurant une continuité de service optimale.
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de fusibles aM, gG : protection fiable des circuits moteurs, généraux ou résidentiels. Large choix de calibres, voyants ou percuteurs pour une maintenance rapide et sécurisée
Quelques mots du fabricant :
Fusibles Lebenoid : une protection fiable pour vos installations.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


