Non retournable

L'Ebenoid - H350 LED 2500lm 4000K AV - 074024

LEBENOID
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2500 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3477870740249

Réf. Sonepar

00057074024

Réf. Fournisseur

074024

Marque

L'Ebenoid

flux lumineux utile:

2500 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

119 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse:

LED non interchangeable

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

pays de fabrication:

FRANCE

Hublot LED H350 2500lm 4000K antivandale, classe II, IK10, IP65, applique/plafond, puiss.:21 W, L70/B50:50000 h, L80/B10:50000 h, risque photobiologique:GR0, test fil incand.:850 °C, efficience:119lm/W

Les Atouts de l'article:

Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in. Diamètre 350mm et profondeur 105mm. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandale : capot diffuseur fermé par 3 vis Torx.

Les Atouts de la gamme:

H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.

Quelques mots du fabricant :

Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.

Un produit L'Ebenoid

Découvrez toute la gamme L'Ebenoid