L'Ebenoid - H350 LED 2700lm 4000K HF+V TC AV - 074027

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2700 lm
puissance du système - 24 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3477870740270
Réf. Sonepar
00057074027
Réf. Fournisseur
074027
Marque
L'Ebenoid
flux lumineux utile:
2700 lm
puissance du système:
24 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
50000 h
efficacité lumineuse:
112.5 lm/W
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse:
LED non interchangeable
classe de protection:
II
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Hublot fonctionnel en deux parties : embase et diffuseur en connexion push-in. Détecteur hyperfréquence avec fonction veille. Corps polypropylène et diffuseur polycarbonate opale. Solution antivandale : capot diffuseur fermé par 3 vis Torx. 400
Les Atouts de la gamme:
H350. Hublot lumineux et performant dédié aux circulations horizontales et verticales. Volume autour de la platine LED favorise la dissipation de la chaleur. Le + : existe en version flux orienté pour l'accessibilité des circulations verticales.
Quelques mots du fabricant :
Hublots Lebenoid : robustesse et performance pour tous les espaces.
Un produit L'Ebenoid
Découvrez toute la gamme L'Ebenoid


